Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1000 x 400 mm | RPK1118.7016 Mittelschweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Premium (Anbauregal) für höchste Qualitätsa...
Archiv-Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2052 Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Budget (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche. Komplett glanzverzinkt und k...
META Steck-Anbauregal 2000 x 1000 x 600 mm 4 Fachböden 100 kg Die Rahmen werden aus bandverzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt. Für die einfache und schnelle Steckmontage. Größen individuell anpa...
SCHULTE Green Fachbodenregal Steckmontage, AF, FL 150 kg, verzinkt, HxBxT 2.000 x 1.000 x 600 mm 100 % CO2 kompensiert Erweiterungsmodul zum SCHULTE Green Fachbodenregal Steckmontage, Grundfeld 25 ...
Das Steckregal Orion Plus hat in dieser Ausführung eine Breite von 750 mm bei einer Höhe von 2000 mm. Das mit 5 Fachböden ausgestattete Steckregal Orion Plus kann wahlweise mit einer Tiefe von 300 ...
Produktmerkmale • bis zu 160 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm...
Archiv-Anbauregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2056 Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Budget (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche. Komplett glanzverzinkt und k...
SCHULTE Green Fachbodenregal Steckmontage, GF, FL 150 kg, verzinkt, HxBxT 2.000 x 1.000 x 600 mm 100 % CO2 kompensiert 25 mm Fachbodenkanten Beliebig erweiterbar mit dem SCHULTE Green Fachbodenrega...
Steckregale Ständerrahmen mit Tiefenriegel Feldbreite 1005 mm ∙ Diese Steckregalsysteme sind vielseitig einsetzbare Fachbodenregale für alle Anwendungen in Lager, Werkstatt, Betrieb, Büro und Archi...