Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzverbund-Fachboden für leichte Lagergüter, HxBxT = 22 x 1000 x 300 mm | RFK0111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzverbund-Fachboden für leichte Lagergüter, HxBxT = 22 x 1000 x 300 mm | RFK0111
Holzverbund-Fachboden für leichte Lagergüter, HxBxT = 22 x 1000 x 300 mm | RFK0111
Artikel-Nr.:
     C9620-RFK0111
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RFK0111
EAN/GTIN:
     4045916890457
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Holzverbund-Fachboden für leichte Lagergüter, HxBxT = 22 x 1000 x 300 mm | RFK0111

Die Fachböden haben eine Breite von 1000 mm und eine Tiefe von 300 mm. Die Fachbodenstärke ist 22 mm.

Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, Korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar.

Die Tragkraft beträgt pro Boden 50 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden auch nach individuellem Sondermaß.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
220
Regaltyp:
Leichte Fachbodenregale/Mittelschwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Fachboden
Breite mm/lichte Breite mm:
1000/970
Material Fachboden:
Holzfaserplatten
Farbe Fachboden:
Natur
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Holzverbund
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Breite mm:
970
Tiefe mm:
300
Fachlast kg:
50
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, krieg fachboden, fachboden für steckregal, Fachböden,Fachboden,Einlegeboden,Einlegeböden,Holzverbundboden,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,Holzverbund,leichte Güter,leicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0117
ab € 32,27*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0112
ab € 16,73*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0113
ab € 19,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0114
ab € 22,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0115
ab € 25,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0116
ab € 28,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.