Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsverbinder für Archivregale mit Regalfeldbreite 960 mm und Höhe 1900-2600 mm | RAK3211.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Längsverbinder für Archivregale mit Regalfeldbreite 960 mm und Höhe 1900-2600 mm | RAK3211.3003
Längsverbinder für Archivregale mit Regalfeldbreite 960 mm und Höhe 1900-2600 mm | RAK3211.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-RAK3211.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RAK3211.3003
EAN/GTIN:
     4064577229482
Suchbegriffe:
Lagerregal Längsverband
Längsverband Lagerregal
Regal-Verstrebungen
längsverband lagerregal
Längsverbinder für Archivregale mit Regalfeldbreite 960 mm und Höhe 1900-2600 mm | RAK3211.3003

Die farbigen Längsverbinder für Regalrahmen für alle Archivregale dienen zur Stabilisierung und Aussteifung von Archivregalen. Ihr Vorteil: beidseitige Bestückung und beidseitiger Zugriff auf das Lagergut!

Die Längsverbinder haben eine Länge von 954 mm und sind aus feuerverzinktem Spaltband gefertigt. Sie sind in rubinrot RAL 3003 hochwertig pulverbeschichtet. Die Längsverbinder sind für eine Regalfeldbreite von 960 mm und den Höhen von 1900 bis 2600 mm geeignet. Die Lieferung enthält 4 Längsverbinder.
Weitere Informationen:
Regalserie:
REGISTRA Büro Color/REGISTRA Büro Flair
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Verkaufseinheit:
VE
Regalausführung:
Grund-Doppelregal
Farbe Fachboden/Versteifung:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder,Regalstabilisierung,OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3212.0001
ab € 21,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3212.2001
ab € 21,24*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3212.3003
ab € 21,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3212.5007
ab € 21,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3212.5012
ab € 21,24*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3212.5021
ab € 21,24*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3212.6011
ab € 21,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3212.7016
ab € 21,24*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3212.9006
ab € 21,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3208.0001
ab € 12,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3208.2001
ab € 12,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3208.3003
ab € 12,60*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3208.5007
ab € 12,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3208.5012
ab € 12,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK3208.5021
ab € 12,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.