| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-RAK3212.5012 Herst.-Nr.: RAK3212.5012 EAN/GTIN: 4064577229604 |
| |
|
| | |
| Längsverbinder für Archivregale mit Regalfeldbreite 930 mm und Höhe 1900-2600 mm | RAK3212.5012
Die farbigen Längsverbinder für Regalrahmen für alle Archivregale dienen zur Stabilisierung und Aussteifung von Archivregalen. Ihr Vorteil: beidseitige Bestückung und beidseitiger Zugriff auf das Lagergut!
Die Längsverbinder haben eine Länge von 954 mm und sind aus feuerverzinktem Spaltband gefertigt. Sie sind in lichtblau RAL 5012 hochwertig pulverbeschichtet. Die Längsverbinder sind für eine Regalfeldbreite von 930 mm und den Höhen von 1900 bis 2600 mm geeignet. Die Lieferung enthält 2 Längsverbinder. Weitere Informationen: | | Regalserie: | REGISTRA Büro Color/REGISTRA Büro Flair | Nutzung: | Beidseitig (Längsverbinder) | Verkaufseinheit: | VE | Regalausführung: | Anbau-Doppelregal | Farbe Fachboden/Versteifung: | Lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder,Regalstabilisierung,OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz |
| | |
| |