| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-RAK3212.9006 Herst.-Nr.: RAK3212.9006 EAN/GTIN: 4064577229659 |
| |
|
| | |
| Längsverbinder für Archivregale mit Regalfeldbreite 930 mm und Höhe 1900-2600 mm | RAK3212.9006
Die farbigen Längsverbinder für Regalrahmen für alle Archivregale dienen zur Stabilisierung und Aussteifung von Archivregalen. Ihr Vorteil: beidseitige Bestückung und beidseitiger Zugriff auf das Lagergut!
Die Längsverbinder haben eine Länge von 954 mm und sind aus feuerverzinktem Spaltband gefertigt. Sie sind in alusilber ähnlich RAL 9006 hochwertig pulverbeschichtet. Die Längsverbinder sind für eine Regalfeldbreite von 930 mm und den Höhen von 1900 bis 2600 mm geeignet. Die Lieferung enthält 2 Längsverbinder. Weitere Informationen: | | Regalserie: | REGISTRA Büro Color/REGISTRA Büro Flair | Nutzung: | Beidseitig (Längsverbinder) | Verkaufseinheit: | VE | Regalausführung: | Anbau-Doppelregal | Farbe Fachboden/Versteifung: | Alusilber RAL 9006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder,Regalstabilisierung,OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz |
| | |
| |