Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit 80 mm Einfachgelenk, VESA-Adapter 75 mm, in Rubinrot RAL 3003 leitfähig | LZK8204.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit 80 mm Einfachgelenk, VESA-Adapter 75 mm, in Rubinrot RAL 3003 leitfähig | LZK8204.3003
ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit 80 mm Einfachgelenk, VESA-Adapter 75 mm, in Rubinrot RAL 3003 leitfähig | LZK8204.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-LZK8204.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LZK8204.3003
EAN/GTIN:
     4045916658330
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit 80 mm Einfachgelenk, VESA-Adapter 75 mm, in Rubinrot RAL 3003 leitfähig | LZK8204.3003

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den ESD-Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Die eigentliche Arbeitsfläche bleibt frei.

Der klassische ESD-Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 75 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz. Die Gelenkarme verfügen über eine Länge von 80 mm. Bei Arbeiten auf engstem Raum ist der Monitorträger mit einer Ausladung von 80 mm bestens geeignet.

Die Tragkraft des ESD-Monitorträgers beträgt max. 20 kg.

Der ESD-Monitorträger hat eine Tiefe von 190 mm, eine Breite von 75 mm und eine Höhe von 75 mm. Er ist aus Stahl gefertigt und in Rubinrot RAL 3003 leitfähig hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Monitorträger
Befestigung an:
Alu-Aufbauportal
Ausführung:
Einfachgelenk
Ausladung mm:
80
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
75
Breite mm:
75
Serienname:
UNIVERSAL/CANTOLAB
Tragkraft kg:
20
Tiefe mm:
190
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Ausführung Monitoranschluss mm:
75
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorständer rot, bildschirm schwenkarm, leitfähiger Monitorträger,leitfähiger Bildschirmträger,leitfähiger Bildschirmhalter,leitfähiger Monitorhalter,leitfähiger Bildschirm-Halter,leitfähiger Monitor-Halter,Monitorträger,Bildschirmträger,Bildschirmhalter,Monitorhalter,Bildschirm-Halter,Monitor-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Aufbauten leitfähig,leitfähiger Aufbau,leitfähige Aufbauportale,leitfähiges Aufbauportal,leitfähige Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente leitfähig,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8205.9006
ab € 132,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8205.7016
ab € 133,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8205.5007
ab € 133,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8205.5012
ab € 133,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8205.7035
ab € 132,46*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8205.6011
ab € 133,50*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8205.2001
ab € 132,67*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8205.3003
ab € 133,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8205.5021
ab € 132,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8204.9006
ab € 129,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8204.7016
ab € 129,50*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8204.5007
ab € 129,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8204.5012
ab € 129,02*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8204.7035
ab € 129,29*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8204.6011
ab € 130,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.