| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-LZK3901.9006 Herst.-Nr.: LZK3901.9006 EAN/GTIN: 4045916656367 |
| | |
|
| | |
| ESD-Sichtboxen-Regal in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | LZK3901.9006
Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.
Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.
Ein wildes Durcheinander und mangelnde Übersicht führen oft zu unnötigen Zeitverlusten. Dies passiert oft bei Kleinteilen, die ungeordnet auf den Arbeitsflächen gelagert werden. Das ESD-Sichtboxen-Regal ist die perfekte Lösung hierfür. Das Regal ist für maximal 12 Sichtlagerboxen geeignet. Es verfügt über 3 schräggestellte Etagen mit einer Stellfläche von je 425 mm Breite, 145 mm Tiefe und 120 mm Höhe. Außerdem sind die Etagen vorne aufgekantet, um somit das Herabfallen von Kleinteilen oder das Herunterrutschen von Sichtboxen und die damit verbundenen Verletzungsgefahren zu vermeiden. Sie können das ESD-Sichtboxen-Regal sowohl freistehend als auch in Verbindung mit dem Sichtboxen-Regal-Halter-Element verwenden.
Das ESD-Sichtboxen-Regal hat eine Breite von 430 mm, eine Tiefe von 155 mm und eine Höhe von 310 mm. Sie ist aus Stahlblech gefertigt und in Alusilber ähnlich RAL 9006 leitfähig hochwertig pulverbeschichtet. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sichtboxen-Regal | Höhe mm: | 310 | Breite mm: | 430 | Befestigung an: | Frei verwendbar | Tragkraft kg: | 40 | Verwendung an: | Systemneutral | Tiefe/Nutztiefe mm: | 155 | Leitfähig: | Leitfähig | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Alusilber ähnlich RAL 9006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Tischregal Sichtkästen, lagersichtbox stahlblech, lagersichtbox, adb sichtlagerkasten, Sichtboxenhalter leitfähig,leitfähige Sichtboxen,leitfähige Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter leitfähig,Sichtboxenhalter,Sichtboxen,Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter,Lagersichtboxbereitstellung,Sichtboxenbereitstellung,Boxenbereitstellung,Materialbereitstellung,Aufbauten leitfähig,leitfähiger Aufbau,leitfähige Aufbauportale,leitfähiges Aufbauportal,leitfähige Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente leitfähig,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie |
| | |
| |