Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sichtboxen-Regal in Resedagrün RAL 6011, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | LZK3901.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Sichtboxen-Regal in Resedagrün RAL 6011, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | LZK3901.6011
ESD-Sichtboxen-Regal in Resedagrün RAL 6011, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | LZK3901.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-LZK3901.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LZK3901.6011
EAN/GTIN:
     4045916656336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
ESD-Sichtboxen-Regal in Resedagrün RAL 6011, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | LZK3901.6011

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Ein wildes Durcheinander und mangelnde Übersicht führen oft zu unnötigen Zeitverlusten. Dies passiert oft bei Kleinteilen, die ungeordnet auf den Arbeitsflächen gelagert werden. Das ESD-Sichtboxen-Regal ist die perfekte Lösung hierfür. Das Regal ist für maximal 12 Sichtlagerboxen geeignet. Es verfügt über 3 schräggestellte Etagen mit einer Stellfläche von je 425 mm Breite, 145 mm Tiefe und 120 mm Höhe. Außerdem sind die Etagen vorne aufgekantet, um somit das Herabfallen von Kleinteilen oder das Herunterrutschen von Sichtboxen und die damit verbundenen Verletzungsgefahren zu vermeiden. Sie können das ESD-Sichtboxen-Regal sowohl freistehend als auch in Verbindung mit dem Sichtboxen-Regal-Halter-Element verwenden.

Das ESD-Sichtboxen-Regal hat eine Breite von 430 mm, eine Tiefe von 155 mm und eine Höhe von 310 mm. Sie ist aus Stahlblech gefertigt und in Resedagrün RAL 6011 leitfähig hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sichtboxen-Regal
Höhe mm:
310
Breite mm:
430
Befestigung an:
Frei verwendbar
Tragkraft kg:
40
Verwendung an:
Systemneutral
Tiefe/Nutztiefe mm:
155
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Tischregal Sichtkästen, lagersichtbox, Sichtboxenhalter leitfähig,leitfähige Sichtboxen,leitfähige Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter leitfähig,Sichtboxenhalter,Sichtboxen,Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter,Lagersichtboxbereitstellung,Sichtboxenbereitstellung,Boxenbereitstellung,Materialbereitstellung,Aufbauten leitfähig,leitfähiger Aufbau,leitfähige Aufbauportale,leitfähiges Aufbauportal,leitfähige Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente leitfähig,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3901.9006
ab € 90,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3901.7016
ab € 90,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3901.5007
ab € 90,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3901.5012
ab € 90,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3901.7035
ab € 90,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3901.2001
ab € 90,39*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3901.3003
ab € 90,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK3901.5021
ab € 90,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.