Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Monitorträger für MULTIPLAN Arbeitstische mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | AZK1371.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard Monitorträger für MULTIPLAN Arbeitstische mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | AZK1371.5012
Standard Monitorträger für MULTIPLAN Arbeitstische mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | AZK1371.5012
Standard Monitorträger für MULTIPLAN Arbeitstische mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | AZK1371.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-AZK1371.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AZK1371.5012
EAN/GTIN:
     4064577113217
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Standard Monitorträger für MULTIPLAN Arbeitstische mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | AZK1371.5012

Für MULTIPLAN Arbeitstische. Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Durch die Tastatur- und Mausfläche kann weiterhin durch eine elektronische Fertigungsrückmeldung wertvolle Zeit eingespart werden.

Das Besondere hierbei: Der Monitorträger lässt sich per werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an die MULTIPLAN ESD Aufbauportale anbringen. Dies gewährleistet neben der einfachen Montage auch eine schnelle Umpositionierung bei einer möglichen Umkonfiguration des Arbeitsplatzes. Selbstverständlich ist der Monitorträger gegen ein ungewolltes Stoßen und Aushebeln der Haken gesichert. Hierzu sorgen zusätzliche Sicherungsstifte, um eine Absturzsicherheit zu gewährleisten.

Profitieren auch Sie von dem werkzeuglosen Aufbau-Stecksystem!

Der Standard Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 75 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz.

Das Trägersystem hat eine Ausladung von 500 mm und eine Gesamthöhe von 75 mm. Der Monitorträger verfügt über eine Tastaturträgerplatte mit einer Breite von 690 mm und einer Tiefe von 250 mm. Außerdem enthält die Lieferung eine Mausfläche. Unterhalb der Trägerrohre sind Kabelführungskanäle integriert, die für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz sorgen.

Die Tragkraft des Monitorträgers beträgt 20 kg.

Er ist aus Stahl gefertigt und in Lichtblau RAL 5012 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Serienname:
MULTIPLAN
Höhe mm:
75
Breite mm:
75
Verkaufseinheit:
VE
Ausladung mm:
500
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Ausführung Monitoranschluss mm:
75
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, bildschirm schwenkarm, Monitorträger,Bildschirmträger,Bildschirmhalter,Monitorhalter,Bildschirm-Halter,Monitor-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,46*
€ 432,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,72*
€ 428,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,47*
€ 398,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,12*
€ 390,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,53*
€ 363,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1372.0001
ab € 312,25*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1372.2001
ab € 309,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1372.3003
ab € 310,68*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1372.5007
ab € 310,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1372.5012
ab € 310,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1372.5021
ab € 310,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1372.6011
ab € 310,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1372.7016
ab € 310,06*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1372.7035
ab € 310,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1372.9006
ab € 311,98*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1371.0001
ab € 304,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1371.2001
ab € 304,10*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1371.3003
ab € 305,81*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1371.5007
ab € 306,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1371.5021
ab € 305,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.