Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Bohrerkassette DA110-SET-1-10.5-WZ90AJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Bohrerkassette
HSS Bohrerkassette
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7506540
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DA110-SET-1-10.5-WZ90AJ
EAN/GTIN:
     4031132425764
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
HSS Bohrerkassette DA110 • Perform • DIN 338 • 8xD • Winkel, 1. Stufe 118° • Dc=
Weitere Informationen:
J21:
DA110-SET-1-10.5-WZ90AJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1 mm
D7:
0,786 kg
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WZ90AJ
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
DA110-SET-1-10.5-WZ90AJ
Sätze Ø:
1 - 10,5 mm
Steigung:
0,5
Stückzahl:
24
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walter Titex
DA110-08-01.000U0-WZ90AJ
ab € 1,44*
Sonstiges
Walter Titex
DA110-08-01.500U0-WZ90AJ
ab € 1,14*
Sonstiges
Walter Titex
DA110-08-02.000U0-WZ90AJ
ab € 0,88*
Sonstiges
Walter Titex
DA110-08-02.500U0-WZ90AJ
ab € 1,02*
Sonstiges
Walter Titex
DA110-08-03.000U0-WZ90AJ
ab € 0,87*
Sonstiges
Walter Titex
DA110-08-03.300U0-WZ90AJ
ab € 1,13*
Sonstiges
Walter Titex
DA110-08-03.500U0-WZ90AJ
ab € 1,01*
Sonstiges
Walter Titex
DA110-08-04.000U0-WZ90AJ
ab € 0,99*
Sonstiges
Walter Titex
DA110-08-04.200U0-WZ90AJ
ab € 1,41*
Sonstiges
Walter Titex
DA110-08-04.500U0-WZ90AJ
ab € 1,50*
Sonstiges
Walter Titex
DA110-08-05.000U0-WZ90AJ
ab € 1,29*
Sonstiges
Walter Titex
DA110-08-05.500U0-WZ90AJ
ab € 1,83*
Sonstiges
Walter Titex
DA110-08-06.000U0-WZ90AJ
ab € 1,84*
Sonstiges
Walter Titex
DA110-08-06.500U0-WZ90AJ
ab € 2,36*
Sonstiges
Walter Titex
DA110-08-06.800U0-WZ90AJ
ab € 2,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.