Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer DC160-05-06.500F0-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7378510
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-05-06.500F0-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132416236
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Spiralbohrer DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HE • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=6,5mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-05-06.500F0-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,5 mm
B3:
55,003 mm
B4:
43 mm
B5:
91 mm
B6:
53 mm
B7:
1,183 mm
B71:
89,817 mm
C11:
ZYL
C12:
13
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,039 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 L
J11:
WN
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-05-06.500F0-WJ30ET
D c:
6,5 mm
L c:
43 mm
l 1:
91 mm
l 2:
53 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,14*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.