Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC232-08.0W4BC-WJ30ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7353969
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC232-08.0W4BC-WJ30ED
EAN/GTIN:
     4042446284282
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC232 • Perform • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 35° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30ED • Dc=8mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC232-08.0W4BC-WJ30ED
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
8 mm
A5:
7,6 mm
B2:
19 mm
B3:
27 mm
B5:
63 mm
B71:
45 mm
B9:
24,654
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,044 kg
E2:
8 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
35 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30ED
H4:
H
H5:
AlCrSiN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC232-08.0W4BC-WJ30ED
D c:
8 mm
L c:
19 mm
l 3:
25 mm
d 2:
7,6 mm
l 1:
63 mm
l 4:
27 mm
d 1:
8 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.080
ab € 27,09*
Sonstiges
WALTER
C330.13.080
ab € 28,41*
Sonstiges
WALTER
C330.16.080
ab € 29,99*
Sonstiges
WALTER
C330.20.080
ab € 32,00*
Sonstiges
WALTER
C330.26.080
ab € 34,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,44*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,82*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,83*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.