Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150-03-07.800D1-WJ30RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7287738
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-03-07.800D1-WJ30RE
EAN/GTIN:
     4031132401034
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150 • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE, 180° dazu gedreht DIN 6535 HB • Spitzenwinkel 140° • WJ30RE • Dc=7,8mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-03-07.800D1-WJ30RE
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
7,8 mm
B3:
43 mm
B4:
29 mm
B5:
79 mm
B6:
41 mm
B7:
1,419 mm
B71:
77,58 mm
C11:
ZYL
C12:
18
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,041 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30RE
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
DIN 6537 K
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-03-07.800D1-WJ30RE
D c:
7,8 mm
L c:
29 mm
l 1:
79 mm
l 2:
41 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,94*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.