Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrnutenfräser MC716-07.0W3A-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6959903
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC716-07.0W3A-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446270681
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser MC716 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 30° • Typ 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=7mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
MC716-07.0W3A-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
7 mm
A5:
7,05 mm
B2:
8 mm
B3:
22 mm
B5:
58 mm
B71:
40 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,041 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
30 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 K
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC716-07.0W3A-WJ30TF
D c:
7 mm
l 11:
0,2 mm
L c:
8 mm
l 1:
58 mm
l 4:
22 mm
d 1:
8 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.080
ab € 27,06*
Sonstiges
WALTER
C330.13.080
ab € 28,44*
Sonstiges
WALTER
C330.16.080
ab € 29,90*
Sonstiges
WALTER
C330.20.080
ab € 31,89*
Sonstiges
WALTER
C330.26.080
ab € 34,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 242,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,52*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,75*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,21*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.