Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Fasfräser 90° MC501-08.0W5L-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Fasfräser 90°
VHM-Fasfräser 90°
VHM-Fasfräser 90°
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6959858
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC501-08.0W5L-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446270230
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
Anfasbohrer
VHM-Anfasbohrer
VHM-Fasfräser 90° MC501 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Dc=2mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
MC501-08.0W5L-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
3
A1:
2 mm
A2:
8 mm
B2:
3 mm
B3:
43 mm
B5:
80 mm
B71:
61 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,06 kg
E1:
45 °
E2:
1 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
N
F4:
0 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC501-08.0W5L-WJ30TF
D c:
2 mm
D a:
8 mm
L c:
3 mm
l 1:
80 mm
l 4:
43 mm
d 1:
8 mm
α:
90 Deg
Z:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.080
ab € 27,07*
Sonstiges
WALTER
C330.13.080
ab € 28,45*
Sonstiges
WALTER
C330.16.080
ab € 29,95*
Sonstiges
WALTER
C330.20.080
ab € 31,94*
Sonstiges
WALTER
C330.26.080
ab € 34,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,15*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,58*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,30*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,17*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,78*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,08*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.