Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150-05-06.300A1-WJ30RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6618338
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-05-06.300A1-WJ30RE
EAN/GTIN:
     4031132367323
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30RE • Dc=6,3mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-05-06.300A1-WJ30RE
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,3 mm
B3:
54,997 mm
B4:
43 mm
B5:
91 mm
B6:
53 mm
B7:
1,147 mm
B71:
89,85 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,04 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30RE
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-05-06.300A1-WJ30RE
D c:
6,3 mm
L c:
43 mm
l 1:
91 mm
l 2:
53 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-08.00A16-VC09
ab € 427,82*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-08.00A15-VC09
ab € 428,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,39*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.