Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150-05-04.500A1-WJ30RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6618314
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-05-04.500A1-WJ30RE
EAN/GTIN:
     4031132367088
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30RE • Dc=4,5mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-05-04.500A1-WJ30RE
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,5 mm
B3:
37,999 mm
B4:
29 mm
B5:
74 mm
B6:
36 mm
B7:
0,819 mm
B71:
73,18 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,02 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30RE
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-05-04.500A1-WJ30RE
D c:
4,5 mm
L c:
29 mm
l 1:
74 mm
l 2:
36 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 417,92*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 418,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,27*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,14*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.