Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer N20516-M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6476088
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     N20516-M5
EAN/GTIN:
     4042446248062
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert N • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 35° • geeignet für Grundloch • M 5 • P=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
N20516-M5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
5 mm
A25:
M 5
A3:
0,8 mm
A5:
6H
A6:
4,16 mm
A9:
3,8 mm
B1:
8 mm
B2:
25 mm
B3:
72,1 mm
B4:
2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
35 °
D7:
0,014 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
N20516-M5
D N:
M 5
P:
0,8 mm
l 1:
70 mm
L c:
8 mm
l 3:
25 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
2
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,35*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 62,89*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 70,27*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 76,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,31*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,20*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,08*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,99*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 172,84*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.