Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-HSC-Reibahlen F2481-4.97


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
VHM-HSC-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6354246
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2481-4.97
EAN/GTIN:
     4031132346748
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-HSC-Reibahlen F2481 • Schaft DIN 6535 HA • linksgedrallte Nut • Dc=4,97mm
Weitere Informationen:
J21:
F2481-4.97
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
4,97 mm
B3:
39,9 mm
B4:
35 mm
B5:
75 mm
B71:
75 mm
B8:
0,9 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
4
D2:
L
D3:
10 °
D6:
20000 1/min
D7:
0,027 kg
E6:
30
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
2
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2481-4.97
D c:
4,97 mm
L c:
12 mm
l 1:
75 mm
l 3:
35 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
d 3:
3,8 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,12*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,37*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,82*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 32,04*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,57*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,60*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-067
ab € 134,47*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-105
ab € 148,70*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,28*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.