Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Maschinen-Reibahlen F2171-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6250229
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2171-10
EAN/GTIN:
     4031132342290
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen F2171 • Schaft DIN 6535 HA • linksgedrallte Nut • Dc=10mm
Weitere Informationen:
J21:
F2171-10
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
10 mm
B3:
93,7 mm
B4:
93 mm
B5:
133 mm
B71:
133 mm
B8:
0,7 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
12 °
D6:
2800 1/min
D7:
0,128 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2171-10
D c:
10 mm
L c:
38 mm
l 1:
133 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 26,98*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,41*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,73*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 31,95*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,05*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 259,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.