Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Maschinen-Reibahlen F2162-7.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6250198
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2162-7.5
EAN/GTIN:
     4031132341989
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen F2162 • Schaft DIN 6535 HA • gerade Nut • Dc=7,5mm
Weitere Informationen:
J21:
F2162-7.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
7,5 mm
B3:
73,7 mm
B4:
73 mm
B5:
109 mm
B71:
109 mm
B8:
0,7 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
6
D2:
N
D3:
0 °
D6:
4500 1/min
D7:
0,065 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2162-7.5
D c:
7,5 mm
L c:
31 mm
l 1:
109 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.080
ab € 27,01*
Sonstiges
WALTER
C330.13.080
ab € 28,42*
Sonstiges
WALTER
C330.16.080
ab € 29,86*
Sonstiges
WALTER
C330.20.080
ab € 31,92*
Sonstiges
WALTER
C330.26.080
ab € 34,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,05*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 259,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.