Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P21360-M8X0.75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149323
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P21360-M8X0.75
EAN/GTIN:
     4042446226688
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert P • Schälanschnitt • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • geeignet für Durchgangsbohrung • MF 8x0.75 • P=0,75mm
Weitere Informationen:
J21:
P21360-M8X0.75
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
8 mm
A25:
MF 8x0.75
A3:
0,75 mm
A5:
6H
A6:
7,21 mm
B1:
15 mm
B3:
83,64 mm
B4:
3,38 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,022 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
P21360-M8X0.75
D N:
MF 8x0.75
P:
0,75 mm
l 1:
80 mm
L c:
15 mm
l 3:
57 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,60*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 63,67*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 70,05*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 77,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,14*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,73*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,11*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 172,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,30*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.