Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P20310-M2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149141
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P20310-M2.5
EAN/GTIN:
     4042446224868
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m2,5 din371
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert P • Schälanschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • geeignet für Durchgangsbohrung • M 2.5 • P=0,45mm
Weitere Informationen:
J21:
P20310-M2.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
2,5 mm
A25:
M 2.5
A3:
0,45 mm
A5:
6H
A6:
2,03 mm
A9:
1,95 mm
B1:
8 mm
B2:
12,5 mm
B3:
51,03 mm
B4:
2,03 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0028
C3:
2,8 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
P20310-M2.5
D N:
M 2.5
P:
0,45 mm
l 1:
50 mm
L c:
8 mm
l 3:
12,5 mm
d 1:
2,8 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,32*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,83*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 727,25*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 720,19*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 736,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.