Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Fasfräser 90° AH3058318-1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Fasfräser 90°
VHM-Fasfräser 90°
VHM-Fasfräser 90°
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5543807
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AH3058318-1/4
EAN/GTIN:
     4042446181178
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
Anfasbohrer
VHM-Anfasbohrer
VHM-Fasfräser 90° AH3058318 • Protostar® • inch • Zylinderschaft • Dc=1mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
AH3058318-1/4
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
3
A1:
1 mm
A2:
6,35 mm
B2:
2,675 mm
B3:
27 mm
B5:
63,5 mm
B71:
63 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0250
C3:
6,35 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,032 kg
E1:
45 °
E2:
1 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
N
F4:
0 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
STANDARD
J7:
0
Bezeichnung:
AH3058318-1/4
D c:
1 mm
L c:
2,68 mm
l 1:
63,5 mm
l 4:
27 mm
d 1:
6,35 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,08*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,20*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,73*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 31,99*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,44*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,05*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 259,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.