Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5537242
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3289DPL-15
EAN/GTIN:
     4031132277936
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL • X·treme Plus • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPL • Dc=15mm
Weitere Informationen:
J21:
A3289DPL-15
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
15 mm
B3:
67 mm
B4:
45 mm
B5:
115 mm
B6:
65 mm
B7:
2,73 mm
B71:
112,27 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,249 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPL
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3289DPL-15
D c:
15 mm
L c:
45 mm
l 1:
115 mm
l 2:
65 mm
l 5:
48 mm
d 1:
16 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,44*
€ 386,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,39*
€ 344,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-16.00A25-VC09
ab € 485,15*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-16.00A26-VC09
ab € 485,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,94*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 445,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 530,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.