Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faswerkzeug D4580.45-16.00A26-VC09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faswerkzeug
Faswerkzeug
Faswerkzeug
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6630581
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4580.45-16.00A26-VC09
EAN/GTIN:
     k.A.
Faswerkzeug D4580 • Xtra·tec® • Zylinderschaft mit Bund • inch • κ=45° • Dc=14,1-16mm
Weitere Informationen:
J21:
D4580.45-16.00A26-VC09
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
9
A11:
14,1 mm
A12:
16 mm
A63:
32 mm
B3:
34 mm
B4:
2,8 mm
B5:
87 mm
B71:
34 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
1000
C3:
25,4 mm
C4:
53 mm
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
1
C55:
5
C6:
0160
D11:
2
D6:
15200 1/min
D7:
0,234 kg
D9:
1
E1:
45 °
F1:
R
G11:
S
G42:
0,2 mm
G43:
1,2 mm
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
VC0902R
J7:
0
Bezeichnung:
D4580.45-16.00A26-VC09
D c min:
0,555 inch
D c max:
0,63 inch
d 11:
0,63 inch
d 1:
1 inch
d 4:
1,26 inch
l 4:
1,339 inch
l 5:
2,087 inch
Masse (Gewicht):
0,23 lbs
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,20*
€ 688,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,71*
€ 674,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,70*
€ 623,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,75*
€ 599,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,92*
€ 579,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1490
ab € 4,50*
Zubehör
WALTER
ISO2936-1,5
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.