Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer D7063100-M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5201812
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D7063100-M3
EAN/GTIN:
     4042446156572
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
walter gewindeformer m3
HSS-E Maschinen-Gewindeformer • Protodyn® C • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6GX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • M 3 • P=0,5mm
Weitere Informationen:
J21:
D7063100-M3
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
3 mm
A25:
M 3
A3:
0,5 mm
A5:
6GX
A6:
2,45 mm
B1:
9 mm
B2:
18 mm
B3:
60,5 mm
B4:
1,88 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0035
C3:
3,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
4
D7:
0,006 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
D7063100-M3
D N:
M 3
P:
0,5 mm
l 1:
56 mm
L c:
9 mm
l 3:
18 mm
d 1:
3,5 mm
⃞:
2,7 mm
l 9:
6 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer m3, gewindeformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,99*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,35*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 780,72*
Sonstiges
WALTER
A331.0.19.025.03
ab € 104,23*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 730,02*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 721,63*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 738,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.