Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 204164-MJ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200323
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     204164-MJ4
EAN/GTIN:
     4042446154493
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Ti • kurzer Anschnitt • ≤2xD • MJ/4H • ~DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • MJ 4 • P=0,7mm
Weitere Informationen:
J21:
204164-MJ4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
MJ
A21:
4 mm
A25:
MJ 4
A3:
0,7 mm
A5:
4H
A6:
3,27 mm
B1:
13 mm
B2:
13 mm
B3:
64,65 mm
B4:
1,75 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0045
C3:
4,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,009 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
~DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
204164-MJ4
D N:
MJ 4
P:
0,7 mm
l 1:
63 mm
L c:
13 mm
l 3:
13 mm
d 1:
4,5 mm
⃞:
3,4 mm
l 9:
6 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.045
ab € 59,67*
Sonstiges
WALTER
C340.20.045
ab € 63,01*
Sonstiges
WALTER
C340.25.045
ab € 70,10*
Sonstiges
WALTER
C340.32.045
ab € 76,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,68*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,11*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 160,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,68*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.