Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 204164-MJ5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200322
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     204164-MJ5
EAN/GTIN:
     4042446154509
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
regel-gewindebohrer din376
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Ti • kurzer Anschnitt • ≤2xD • MJ/4H • ~DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • MJ 5 • P=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
204164-MJ5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
MJ
A21:
5 mm
A25:
MJ 5
A3:
0,8 mm
A5:
4H
A6:
4,16 mm
B1:
16 mm
B2:
16 mm
B3:
72,1 mm
B4:
2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,015 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
~DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
204164-MJ5
D N:
MJ 5
P:
0,8 mm
l 1:
70 mm
L c:
16 mm
l 3:
16 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,43*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 63,03*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 70,20*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 77,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,68*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,11*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 160,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,68*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.