Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 22410-UNC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5078157
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     22410-UNC1
EAN/GTIN:
     4042446026370
Suchbegriffe:
Gewindebohrer UN
UN-Gewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • UNC #1-64 • P=64
Weitere Informationen:
J21:
22410-UNC1
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNC
A22:
0,073 inch
A23:
1
A25:
UNC #1-64
A4:
64
A5:
2B
A6:
1,44 mm
A9:
1,34 mm
B1:
4 mm
B2:
9 mm
B3:
45,73 mm
B4:
0,99 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0028
C3:
2,8 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
22410-UNC1
D N -P:
UNC #1-64
D N:
1,854 mm
l 1:
45 mm
L c:
4 mm
l 3:
9 mm
d 1:
2,8 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,58*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,53*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,61*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 724,95*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 721,59*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 736,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.