Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 21311-M2.5X0.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5077335
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     21311-M2.5X0.35
EAN/GTIN:
     4042446018351
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® H • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 371 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • MF 2.5x0.35 • P=0,35mm
Weitere Informationen:
J21:
21311-M2.5X0.35
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
MF
A21:
2,5 mm
A25:
MF 2.5x0.35
A3:
0,35 mm
A5:
6H
A6:
2,13 mm
A9:
1,95 mm
B1:
8 mm
B2:
12,5 mm
B3:
51,08 mm
B4:
0,88 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0028
C3:
2,8 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
21311-M2.5X0.35
D N:
MF 2.5x0.35
P:
0,35 mm
l 1:
50 mm
L c:
8 mm
l 3:
12,5 mm
d 1:
2,8 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,65*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,20*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,28*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 728,98*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 723,95*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 736,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.