Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 21311-M2.2X0.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5077334
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     21311-M2.2X0.25
EAN/GTIN:
     4042446018344
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® H • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 371 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • MF 2.2x0.25 • P=0,25mm
Weitere Informationen:
J21:
21311-M2.2X0.25
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
MF
A21:
2,2 mm
A25:
MF 2.2x0.25
A3:
0,25 mm
A5:
6H
A6:
1,94 mm
A9:
1,7 mm
B1:
7 mm
B2:
12 mm
B3:
45,98 mm
B4:
0,63 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0028
C3:
2,8 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
21311-M2.2X0.25
D N:
MF 2.2x0.25
P:
0,25 mm
l 1:
45 mm
L c:
7 mm
l 3:
12 mm
d 1:
2,8 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,58*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,53*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,61*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 724,95*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 721,59*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 736,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.