Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 20467-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5076639
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20467-M8
EAN/GTIN:
     4042446011703
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Combi • M/6H • ~DIN 376 • M 8 • P=1,25mm
Weitere Informationen:
J21:
20467-M8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
8 mm
A25:
M 8
A3:
1,25 mm
A5:
6H
A6:
6,7 mm
A9:
5,7 mm
B1:
14 mm
B3:
90 mm
B4:
3,12 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h12
C4:
27 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D7:
0,024 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
~DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
20467-M8
D N:
M 8
P:
1,25 mm
l 1:
90 mm
L c:
14 mm
d s:
6,7 mm
l s:
18 mm
l 3:
67 mm
d 1:
8 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,46*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 63,11*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 70,45*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 77,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,67*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,31*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,91*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.