Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Zentrierbohrer K1114-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Zentrierbohrer
HSS-Zentrierbohrer
HSS-Zentrierbohrer
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5073565
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     K1114-2
EAN/GTIN:
     4031132159096
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
din 333
HSS-Zentrierbohrer K1114 • DIN 333-R • Zylinderschaft mit Fläche • Form R mit Abflachung • Eingeschlossener Stufenwinkel° • Dc=5mm
Weitere Informationen:
J21:
K1114-2
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
7
A11:
2 mm
A21:
5 mm
B4:
5,3 mm
B5:
40 mm
B6:
10 mm
B7:
0,577 mm
B71:
39,4 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
0
C15:
5
C2:
0050
C3:
5 mm
C31:
h9
D1:
2
D2:
R
D3:
10 °
D6:
25000 1/min
D7:
0,005 kg
E1:
120 °
F1:
R
F3:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 333-R
J7:
0
Bezeichnung:
K1114-2
D c:
2 mm
l 1:
40 mm
d 1:
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,14*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.