Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Kegelreibahlen F3234-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Maschinen-Kegelreibahlen
HSS-Maschinen-Kegelreibahlen
HSS-Maschinen-Kegelreibahlen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5073207
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F3234-1
EAN/GTIN:
     4031132100425
Suchbegriffe:
DIN 2179
DIN 2179 Kegelreibahle
DIN 2179 Reibahle
Kegelreibahle DIN 2179
HSS-Maschinen-Kegelreibahlen F3234 • DIN 2179 • Zylinderschaft • linksgedrallte Nut • Dc=1mm • Kegeldurchmesser, kleinster=0,9mm
Weitere Informationen:
J21:
F3234-1
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
2
A11:
1 mm
A71:
0,9 mm
B4:
33 mm
B5:
60 mm
B71:
55 mm
B9:
5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0014
C3:
1,4 mm
C31:
h9
C4:
20 mm
D1:
2
D2:
L
D3:
45 °
D6:
20000 1/min
D7:
0,001 kg
E5:
0.02000000
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2179
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F3234-1
D c:
1 mm
L c:
33 mm
l 1:
60 mm
l 15:
5 mm
d 1:
1,4 mm
d 3:
0,9 mm
Z:
2
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 2179, din 2179
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 33,79*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,26*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,15*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,83*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,94*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.