Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Hand-Reibahlen F1131-4.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071588
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1131-4.7
EAN/GTIN:
     4031132089379
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS-Hand-Reibahlen F1131 • DIN 206 • linksgedrallte Nut • Dc=4,7mm
Weitere Informationen:
J21:
F1131-4.7
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
4,7 mm
B4:
53 mm
B5:
81 mm
B71:
81 mm
B8:
10 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0045
C3:
4,5 mm
C4:
28 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
8 °
D6:
60 1/min
D7:
0,011 kg
E6:
0,5
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 206
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1131-4.7
D c:
4,7 mm
L c:
41 mm
l 1:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.045
ab € 59,32*
Sonstiges
WALTER
C340.20.045
ab € 63,17*
Sonstiges
WALTER
C340.25.045
ab € 70,47*
Sonstiges
WALTER
C340.32.045
ab € 77,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,14*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,03*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,59*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,72*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.