Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Hand-Reibahlen F1131-3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071562
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1131-3.1
EAN/GTIN:
     4031132089232
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS-Hand-Reibahlen F1131 • Zylinderschaft • DIN 206 • linksgedrallte Nut • Dc=3,1mm
Weitere Informationen:
J21:
F1131-3.1
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
3,1 mm
B4:
33 mm
B5:
66 mm
B71:
66 mm
B8:
8 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C4:
21 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
8 °
D6:
60 1/min
D7:
0,005 kg
E6:
0,5
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 206
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1131-3.1
D c:
3,1 mm
L c:
33 mm
l 1:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,57*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,99*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.