Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer-Schnellwechselfutter A320M A320M.0.50.136.31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer-Schnellwechselfutter A320M
Gewindebohrer-Schnellwechselfutter A320M
Gewindebohrer-Schnellwechselfutter A320M
Artikel-Nr.:
     C9599-5007587
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A320M.0.50.136.31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer walter
regel gewindebohrer
Gewindebohrer-Schnellwechselfutter A320M • metrisch • d1=50mm • d11=31mm • Größe des Gewindedurchmessers=M8-M20
Weitere Informationen:
J21:
A320M.0.50.136.31
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
53 mm
A4:
50 mm
A5:
53 mm
B1:
136 mm
B3:
136 mm
B4:
148 mm
B71:
136 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
12 mm
C51:
SWE
C52:
00
C54:
8
C55:
5
C6:
0310
D6:
30000 1/min
D7:
1,817 kg
E2:
0 °
H21:
0
H22:
0
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
A320M.0.50.136.31
d 1:
NCT 50
d 11:
31 mm
d 12:
53 mm
l 4:
136 mm
Längen- ausgleich C:
12,5
Längen- ausgleich T:
12,5
Einsatz- größe:
3
Für Gewindebohrer:
M8-M20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,68*
€ 1.170,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,84*
€ 1.138,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,46*
€ 1.104,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,71*
€ 1.080,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,90*
€ 1.047,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.40.050.50
ab € 261,66*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.50.035.50
ab € 314,61*
Sonstiges
WALTER
A100M.1.50.020.50
ab € 349,93*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.40.030.50
ab € 291,99*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.50.020.50
ab € 350,26*
Sonstiges
WALTER
AK200M.2.50.030.50
ab € 366,66*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.065.50.HSK
ab € 433,87*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.080.50.HSK
ab € 434,33*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.100.080.50.HSK
ab € 497,44*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.40.030.50
ab € 292,23*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.50.040.50
ab € 350,50*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.070.50
ab € 259,76*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.080.50
ab € 268,79*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.100.50
ab € 290,05*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.120.50
ab € 314,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.