Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master ANSI ASME B5.50 A100M.U3.50.035.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master ANSI ASME B5.50
Master ANSI ASME B5.50
Master ANSI ASME B5.50
Artikel-Nr.:
     C9599-5034439
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A100M.U3.50.035.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Master ANSI ASME B5.50 A100M.U3 • inch • Modulare Aufnahme NCT • d1=50 • d11=50
Weitere Informationen:
J21:
A100M.U3.50.035.50
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
50 mm
A2:
70,1 mm
A4:
98,42 mm
B1:
0,5 mm
B2:
15,9 mm
B3:
35 mm
B4:
136,8 mm
B71:
35 mm
C11:
SKG
C12:
31
C13:
1"-8
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
101,75 mm
C51:
NCT
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0500
D6:
12000 1/min
D7:
3,14 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
DIN 4000-89 KENNZAHL
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
A100M.U3.50.035.50
d 1:
CAT50
d 11:
NCT 50
l 4:
35 mm
d 13:
1"-8 mm
Ausführung:
A
Masse (Gewicht):
3,14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,69*
€ 450,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,95*
€ 442,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,42*
€ 372,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.