Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung A102M A102M.0.63.100.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung A102M
Reduzierung A102M
Reduzierung A102M
Artikel-Nr.:
     C9599-5007437
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A102M.0.63.100.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierung A102M • metrisch • Modulare Aufnahme NCT • d1=63 • d11=50
Weitere Informationen:
J21:
A102M.0.63.100.50
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
50 mm
A4:
63 mm
B1:
75 mm
B3:
100 mm
B4:
116 mm
B71:
100 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
16 mm
C51:
NCT
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0500
D6:
30000 1/min
D7:
1,632 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
DIN 4000-89 KENNZAHL
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
A102M.0.63.100.50
d 1:
NCT 63
d 11:
NCT 50
l 4:
100 mm
l 16:
75 mm
Ausführung:
A
Masse (Gewicht):
1,63 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,85*
€ 421,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,09*
€ 414,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,84*
€ 387,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,01*
€ 373,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,79*
€ 346,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A100M.3.50.035.63
ab € 331,76*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.40.050.63
ab € 289,23*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.50.035.63
ab € 331,66*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.40.050.63
ab € 319,12*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.50.020.63
ab € 368,84*
Sonstiges
WALTER
AK200M.2.40.060.63
ab € 279,12*
Sonstiges
WALTER
AK200M.2.50.030.63
ab € 380,65*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.075.63.HSK
ab € 434,41*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.100.63.HSK
ab € 459,58*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.100.080.63.HSK
ab € 516,89*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.100.100.63.HSK
ab € 519,78*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.40.040.63
ab € 319,07*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.50.040.63
ab € 371,87*
Sonstiges
WALTER
A100M.8.63.070.63.C6
ab € 382,09*
Sonstiges
WALTER
A100M.8.80.065.63.C8
ab € 423,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.