Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeits- und Maschinenleuchte "Fluter“ - dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitsleuchte "Fluter" dimmbar
LED Arbeitsleuchte "Fluter" dimmbar
Bauer und Böcker Logo
LED Arbeitsleuchte "Fluter" dimmbar Detailbild Leuchtkopf
LED Arbeitsleuchte "Fluter" dimmbar Detailbild Fuß
LED Arbeitsleuchte "Fluter" dimmbar Anwendungsbild 1
LED Arbeitsleuchte "Fluter" dimmbar Anwendungsbild 2
LED Arbeitsleuchte "Fluter" dimmbar Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     C9588-900/43D
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/43D
EAN/GTIN:
     4260131238079
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Fluter“ dimmbar

Der Fluter, gefräst aus einem Aluminiumblock, ist für den robusten Einsatz konzipiert. Mit 105° Ausleuchtung und einem Lichtstrom von 950 Lumen bringt er das Licht genau dort hin, wo es benötigt wird. Dabei ist er dimmbar und dank gummiummanteleltem Magnetfuß flexibel anbringbar.

  • Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse mit Flexwelle
  • gummiummanteltem Magnetfuß Ø 88 mm, 420 Newton Haftkraft
  • gleichmäßige und reflexionsarme 105° Ausleuchtung
  • blend- und flackerfrei
  • 90 cm x 70 cm Lichtkegel bei 40 cm Entfernung
  • Mit Netzteil 24 Volt wird mitgeliefert
  • Als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Flexible Anbringung durch Zubehör-Optionen: Tischklemme (Artikel 900/91), vertikale Magnethalterung (Artikel 900/94, Metall-Standfuß (900/96)
  • „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Leuchtkopf:
220 x 40 x 20 mm
Magnetfuß Ø:
88 mm
Gesamtlänge:
850 mm
Gewicht:
1100 g
Leistung:
10 Watt
Lichtstrom:
950 Lumen
Lichttemperatur:
ca. 5500 Kelvin
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Lebensdauer:
min. 50.000 Stunden
Schutzart:
IP65 bis Kupplung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,82*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,16*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.