Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeits- und Maschinenleuchte "Glanzlicht" - dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitsleuchte "Glanzlicht" dimmbar
LED Arbeitsleuchte "Glanzlicht" dimmbar
Bauer und Böcker Logo
LED Arbeitsleuchte "Glanzlicht" dimmbar Detailbild Leuchtkopf
LED Arbeitsleuchte "Glanzlicht" dimmbar Detailbild Fuß
LED Arbeitsleuchte "Glanzlicht" dimmbar Anwendungsbild 1
LED Arbeitsleuchte "Glanzlicht" dimmbar Anwendungsbild 2
LED Arbeitsleuchte "Glanzlicht" dimmbar Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     C9588-900/42D
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/42D
EAN/GTIN:
     4260131238062
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Glanzlicht“ dimmbar

Das Glanzlicht, die Miniaturausführung des Fluters, ist elegant und kompakt. Materialien, Technik und Komponenten sind hochwertig ausgewählt und "Made in Germany". Es ist geeignet für den Einsatz in engen Arbeitsbereichen oder bei filigranen Tätigkeiten und steht dem Fluter in Punkto technischem Innenleben in Nichts nach. Außerdem ist es flexibel und vielseitig anbringbar auch an empfindlichen Oberflächen, dank kräftigem und gummiummanteltem Magnetfuß. Wie all unsere LED-Leuchten überzeugt es mit niedrigen Verbrauchswerten.

  • Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse mit Flexwelle
  • gummiummantelter Magnetfuß Ø 66 mm, 180 Newton Haftkraft
  • gleichmäßige und reflexionsarme 175° Ausleuchtung
  • blend- und flackerfrei
  • optional dimmbar (Artikel 900/42D)
  • Netzteil 24 Volt wird mitgeliefert
  • Anwendung als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Flexible Anbringung durch Zubehör-Optionen: Tischklemme (Artikel 900/91), vertikale Magnethalterung (Artikel 900/94), Metall-Standfuß (900/96)
  • „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Leuchtkopf:
90 x 30 x 15 mm
Magnetfuß Ø:
66 mm
Gesamtlänge:
640 mm
Gewicht:
620 g
Leistung:
3 Watt
Lichtstrom:
300 Lumen
Lichttemperatur:
ca. 5500 Kelvin
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Lebensdauer:
min. 50.000 Stunden
Schutzart:
IP65 bis Kupplung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 113,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
€ 24,63*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
€ 22,66*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
€ 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.