Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12HJBL5-0 Akku-Thermo-Jacke Schw. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12HJBL5-0 Akku-Thermo-Jacke Schw. XXXL
M12HJBL5-0 Akku-Thermo-Jacke Schw. XXXL
M12HJBL5-0 Akku-Thermo-Jacke Schw. XXXL
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479362
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479362
EAN/GTIN:
     4058546371562
Suchbegriffe:
Akku-Klima-Jacke
Akku-Klimajacke
Akku-Thermojacke
Heizjacken
5 Heizzonen.
Neues Taschendesign.
Slim Fit Schnitt.
Verteilung der Wärme an Brust, Rücken, Schulter und Vordertaschen durch spezielle Carbon-Faser-Elemente.
Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3,0-Ah-Akku.
Einfache Temperatureinstellung in 3 Stufen – hoch, mittel, niedrig.
TOUGHSHELL™- 90 % Polyester und 10 % Elasthan für höchste Strapazierfähigkeit.
FREE FLEX™ Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit - zusätzliches Material unter den Armen erhöht den Bewegungsspielraum für das Arbeiten über Kopf.
Diese Generation ist die erste mit der neuen Ausführung der Akku-Tasche, die Nutzern diverse Optionen für die Platzierung des Akkus bietet.
Das Slim Fit-Design mit verlängertem Rücken verhindert Wärmeverluste und hält warm.
M12™ Akku-Regler mit 2.1A USB-Ausgang zum Laden von mobilen Endgeräten in einer versteckten Akku-Tasche.
Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig.
Große Hand- und Brusttasche, ideal zur Aufbewahrung mobiler Geräte.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm.
Erhältlich in den Größen S-XXXL.
Waschmaschinen- und trocknergeeignet.
Weitere Informationen:
AAE384006:
XXXL
AAI036001:
1.8 kg
AAI049002:
M12
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546371562
AAQ808003:
1.6 kg
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
M12™ Akku-Regler mit 2.1 A USB-Ausgang
AAW913001:
M12 HJ BL5-0 (XXXL)
BAC955006:
12 V
BAG147002:
Brushed
BAJ026006:
1
EF012283:
EV003432
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 HJ BL5-0 (XXXL)
By technology:
Brushed
GTIN:
4058546371562
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
1.6
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.8 (M12 B3)
Größe:
XXXL
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Packungsgröße:
1
Spannung [V]:
12
Standardausrüstung:
Lieferumfang M12™ Akku-Regler mit
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, herrenjacken xxxl, herren jacke, milwaukee heizjacke, M12HJBL5-0 Akku-Thermo-Jacke Schw. XXXL
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.