| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932479936 Herst.-Nr.: 4932479936 EAN/GTIN: 4058546377304 |
| |
|
| | |
| Hochelastisches Nylonmaterial mit 4-Wege-Stretch für eine optimale Passform. Konisches Design - breiter am Oberarm und enger am Handgelenk - für eine optimale Anpassung an die natürliche Armform. Elastisches Oberarmbündchen mit rutschsicherer Gummierung und Stretch-Handgelenkbündchen für optimalen Sitz und sicheren Halt. Atmungsaktives und leichtes Material für gute Beweglichkeit und ganztägigen Tragekomfort. Elastische Daumenschlaufe verhindert Druckpunkte. Schutz der bedeckten Armbereiche vor schädlichen UV-Strahlen mit UPF 50+ gemäß EN 13758-1 + A1. Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388 (3X42E).
Weitere Informationen: | | AAK660004: | Hang Card | AAO663003: | 4058546377304 | AAW913001: | Cut E Sleeves - 40cm | BAJ026006: | 1 | Bezeichnung: Modellvariante: | Cut E Sleeves - 40cm | GTIN: | 4058546377304 | Geliefert in 1: | Karte aufhängen | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuhe milwaukee, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe grau, ARM-SCHNITTSCHUTZ KLASSE E, 40 CM GRAU |
| | |
| |