| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1392000230 Herst.-Nr.: 1392000230 EAN/GTIN: 4007123663026 |
| | |
|
| | |
| Die Premium-Protect-Line 11er Highend-Steckdosenleiste mit 3m Kabel verfügt über ein praktisches Automatik-Schaltsystem: Das Main-Gerät (z.B. einen Computer) kann die Follow-Geräte (z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw.) in die automatische Steuerung mit einbeziehen. Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes (in roten Main-Steckdose eingesteckt) können alle Geräte (in den Follow-Steckdosen) automatisch mit ein und ausgeschaltet werden. Die Main Follow Steckdosenleiste verfügt über einen Überspannungsschutz, wodurch Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 120.000A geschützt werden. Zudem ist ein hochwertiger Schutz vor HF-Störungen gewährleistet, dank einem integrierten Filter. Die Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - 2 Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar: 1x 4 Steckdosen, 1x 2 Steckdosen
- 1 Main und 4 Follow Steckdosen (alternativ einstellbar: 5 Permanent Steckdosen)
- Erfüllt hohe Anforderungen für den Umweltschutz: Minimierung der Standby Verluste, Geringer Eigenenergieverbrauch, Vermeidung umweltbelastender Materialien
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Main-Gerät
- Fortschrittlich: Schaltet Ihre Follow-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem
- Sicherungsautomat 16A
- 2 USB Ladebuchsen, über Schalter 1 geschaltet
- Gesamtladestrom max. 3100mA für schnelles Aufladen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucker Netzteil, Druckernetzteil, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose 3 meter schwarz, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste 3m, steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste für pc, steckdosenleiste mit usb schwarz, steckdosenleiste usb schalter, steckdosenleiste usb brennenstuhl, steckdosenleiste überspannungsschutz, steckdosenleiste überspannung, steckdosenleiste kindersicher, steckdosenleiste mit schalter, blitzschutz steckdosenleiste, steckdosenleiste permanent, steckdosenleiste hifi, gaming steckdosenleiste, steckdosenleiste überspannschutz, steckdosenleiste mit usb anschluss, steckdosenleiste main follow, mehrfachstecker 3m, mehrfachstecker, mehrfachstecker überspannungsschutz, blitzschutz mehrfachsteckdose, blitzschutz steckdose, blitzschutz brennenstuhl |
| | |
| |