Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Clipleuchte HL 100 / Werkstattlampe mit integriertem Magnet und Clip (Inspektionsleuchte mit zwei Schaltstufen, Arbeitsleuchte mit 107 + 10 lm, LED-Stiftleuchte mit max. 20h...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1175990010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175990010
EAN/GTIN:
     4007123663309
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Die extrem handliche und kompakte Clip-Leuchte eignet sich dank der verbauten SMD-LEDs vorne und zusätzlich im Leuchtenkopf perfekt als Flächen- und Fokuslicht. Dank integriertem Magnet lässt sich die Inspektionsleuchte flexibel an Metalloberflächen befestigen und sorgt somit für freie Hände beim arbeiten. Die batteriebetriebene Arbeitsleuchte mit praktischem Clip überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Ideal für jede Hemd- oder Jackentasche
  • 5 lichtstarke SMD-LEDs vorne mit bis zu 8 Stunden Leuchtdauer
  • Zusätzliche Schaltstufe für 1 weitere LED im Leuchtenkopf
  • Mit Ein/Aus Drucktaster
  • Lichtstrom: 107 + 10 lm
  • Batterie Typ: 3 x AAA (enthalten)
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, arbeitsleuchte led brennenstuhl, handlampe, arbeitslampe led, handleuchte brennenstuhl, handleuchte kfz, handleuchte led, handleuchte mit schalter, handleuchte werkstatt, handleuchte magnet, handleuchte, werkstattlampe, werkstattlampe magnet, werkstattlampe led handlampe, werkstatt leuchte led, arbeitsleuchte werkstatt, led leuchte für werkstatt, arbeitslampe werkstatt, inspektionsleuchte led, arbeitsleuchte, arbeitsleuchte brennenstuhl, arbeitsleuchte led kfz, led arbeitsleuchte, led arbeitsleuchte auto, handlampe camping, lampe camping, leuchte camping, taschenlampe camping, led taschenlampe camping
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.