Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter (Mehrfachsteckdose außen mit selbstschließenden Deckeln, 2m RN-Kabel, ideal für den Dauereinsatz im Außenbereich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1159950013
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159950013
EAN/GTIN:
     4007123684328
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die 3-fach Mehrfachsteckdose für außen mit 2m Neopren-Anschlusskabel eignet sich perfekt für die dauerhafte Verwendung im Außenbereich, wie beispielsweise im Garten, rund ums Haus oder auch auf der Baustelle. Die Outdoor Steckdosenleiste mit Schalter ist nicht nur extrem wetterbeständig sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
  • Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Schraublöcher zur Befestigung
  • Steckdosen 230V
  • Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, brennenstuhl steckdosenverteiler ip44, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose außen, mehrfachsteckdose außen 3fach, mehrfachsteckdose outdoor, steckdosenleiste außen, steckdosenleiste außenbereich, steckdosenleiste außen wasserdicht, steckdosenleiste outdoor, steckdosenleiste outdoor wasserdicht
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,6739*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,6639*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,5539*
€ 12,5591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,0739*
€ 11,9879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,7139*
€ 11,5595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2139*
€ 10,9645
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6739*
€ 9,1319
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,4237*
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 5,724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.