Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox aus PP, Gr. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     2478B-179000449010
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     673100
EAN/GTIN:
     4007228703306
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Sichtboxen Gr. 3, rot aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) für viele Anwendungsbereiche mit umfangreichem Zubehör

  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • sicher stapelbar
  • Größe 3 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, transparent)
  • Raum-/Überlaufvolumen: 3,00 L / 1,76 L
  • Traglast 10 kg / Stapellast: 179 kg
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • 3 max. Trennstegaufnahmen quer
  • separates Zubehör: Trennstege
  • umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Wandschienen, Schlitzwand, Stand- und Fahrregale
  • auf Anfrage bei Großmengen Größe 3 aus leitfähigem, schwarzem Material erhältlich: Oberflächenwiderstand 10^3 - 10^6 Ohm
  • t=Tiefe= 242 mm, b=Breite=146 mm, h=Höhe=127 mm
  • Innenmaße: 203x130x114 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
242
Breite (mm):
146
Höhe (mm):
127
Volumen in L:
3,00
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, hünersdorff lagersichtbox rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, Sichtbox,Sichtboxen,Kleinteilekasten,Sichtlagerkasten,Sichtlagerkästen,Regalkasten,Regalkästen,Lagerkasten,Lagerkästen,Lagerbox,Lagersichtkasten,Lagersichtbox,Lagersichtbehälter,Sichtlagerbox,ProfiPlus,Profi,Lagerkisten,Sichtkasten,Stapelbox,Stapelkiste,Lagereinrichtung,Stapelbehälter,Stapelkasten,Schäferkasten,Ordnungssysteme,Werkstatt,Werkstatteinrichtung,Schütten,Regalbox,Regalboxen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
617
52
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,83*
2 Tage
432
26
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,38*
€ 1,84*
2 Tage
617
26
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 1,88*
4 Tage
462
26
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 1,88*
6 Tage
617
26
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 52 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 78 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 234 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 780 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück
Mindestbestellmenge: 52 Stück ( entspricht € 95,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
374000
ab € 1,38*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 12,12*
Zubehör
Hünersdorff
374100
ab € 4,48*
Zubehör
Hünersdorff
374200
ab € 1,70*
Zubehör
Hünersdorff
673005
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.