Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L242/203xB146xH127mm PP rot stapelbar HÜNERSDORFF


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000449010
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     673100
EAN/GTIN:
     4007228703306
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
aus Polypropylen · lebensmittelechte Farben beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 242/203mm · Ausführung: stapelbar · Auflast: 179kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
127 mm
Tragfähigkeit:
10 kg
Inhalt:
3,0 l
Größe:
3
Breite:
146 mm
Breite D:
130 mm
Länge B:
203 mm
Farbe:
rot
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
PP
Länge A:
242 mm
Breite C:
146 mm
Höhe:
127 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
360
26
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,38*
€ 1,83*
2 Tage
617
52
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,83*
2 Tage
617
26
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 1,87*
4 Tage
384
26
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 1,87*
6 Tage
565
26
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 1,90*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Kartonagen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 26 Kartonagen ( entspricht € 47,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
374000
ab € 1,37*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 12,12*
Zubehör
Hünersdorff
374100
ab € 4,51*
Zubehör
Hünersdorff
374200
ab € 1,70*
Zubehör
Hünersdorff
673005
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.