Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TOUGH GRIP N, Nitril-Einmalhandschuhe, orange, EN ISO 374, Größe S


Menge:  Box  
Produktinformationen
NITRAS TOUGH GRIP N, Nitril-Einmalhandschuhe, orange, EN ISO 374, Größe S
NITRAS TOUGH GRIP N, Nitril-Einmalhandschuhe, orange, EN ISO 374, Größe S
Artikel-Nr.:
     C9300-8335-S
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8335-S
EAN/GTIN:
     4059904041219
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
NITRAS TOUGH GRIP N, Nitril-Einmalhandschuhe, orange, unsteril, Rollrand, puderfrei, innovative Schuppenoberfläche für besonders starken Griff auf nassen und trockenen Oberflächen, hervorragende Passgenauigkeit, besonders robust, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Premium-Qualität, 10 Boxen à 50 Stück, Größe S
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe Material:
orange
Größe(n):
S-2XL
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
ISO 374-1:2016/Typ A
Norm 2:
ISO 374-5:2016
VE:
10
Gewicht:
4,6 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,36*
€ 12,33
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Box
ab 4 Boxen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.